Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTP-EPROM Parallel 2MB 90ns PDIP 2MB 90ns PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30113534
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT27C020-90PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
microchip eprom
eprom
OTP-EPROM, Typ=AT27C020-90PU, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=13.97 mm, Höhe=4.82 mm, Länge=42.29 mm, Pins=32, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=2 MB, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Versorgungsstrom=100 µA, Zugriffszeit=90 ns, Bauform=PDIP, Montageart=Durchsteckmontage, Organisation=256 k x 8 Bit, Schnittstellen=Parallel, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
8 mm
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542323900
Weitere Suchbegriffe: eprom 2mbit, OTP-EPROM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 5,16*
€ 7,57*
1
€ 5,90*
ab € 5,07*
€ 7,59*
Lager 115
189
1
€ 5,95*
ab € 5,03*
€ 8,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.