Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip OTP-EPROM-Speicher 2000kbit 256K x 8 5V 55ns PDIP 32-Pin OTP THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip OTP-EPROM-Speicher 2000kbit 256K x 8 5V 55ns PDIP 32-Pin OTP THT
Artikel-Nr.:
     108EL-1274062
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT27C020-90PU
EAN/GTIN:
     5059041194907
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
microchip eprom
eprom
Speicher Größe = 2000kbit
Organisation = 256K x 8
Zugriffszeit max. = 55ns
Programmierspannung = 5V
Neuprogrammierungs-Technik = OTP
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 42.29 x 13.97 x 4.44mm
Anzahl der Wörter = 256K

Der Microchip AT27C020 2 MB energiesparender, leistungsstarker, einmalig programmierbarer EPROM ist als 256 Kbit x 8 organisiert. Er arbeitet im Spannungsbereich von 4,5 V bis 5,5 V. Im normalen Lesebetrieb beträgt die typische Leistungsaufnahme nur 8 mA und der Standby-Versorgungsstrom beträgt typischerweise weniger als 10 μA. Auf jedes Byte kann in weniger als 55 ns zugegriffen werden, wodurch der Bedarf an schnellreduzierenden WAIT-Zuständen auf leistungsstarken Mikroprozessorsystemen entfällt.Energiesparender CMOS-Betrieb Die Zugriffszeit beträgt 90 ns ESD-Schutz von 2000 V Latch-Up-Immunität von 200 mA Rapid Programmierungsalgorithmus von 100 μs/Byte (typisch) CMOS- und TTL-kompatible Ein- und Ausgänge Integrierter Produktidentifikationscode Temperaturbereich zwischen -40 °C und 85 °C. 32-adriges, J-bedrahtetes Kunststoffgehäuse für Chipträger (PLCC)
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
2000kbit
Organisation:
256K x 8
Zugriffszeit max.:
55ns
Programmierspannung:
5V
Neuprogrammierungs-Technik:
OTP
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
42.29 x 13.97 x 4.44mm
Anzahl der Wörter:
256K
Weitere Suchbegriffe: eprom 2mbit, 1274062, Halbleiter, Speicherbausteine, Microchip, AT27C02090PU, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 5,16*
€ 7,57*
1
€ 5,90*
ab € 5,07*
€ 7,59*
1 Tag
189
1
€ 5,95*
ab € 5,03*
€ 8,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 15,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.