Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTP-EPROM Parallel 2MB 55ns PDIP 2MB 55ns PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30113531
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT27C020-55PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
EPROM
EPROM-Speicher
OTP-EPROM, Typ=AT27C020-55PU, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=13.97 mm, Höhe=4.82 mm, Länge=42.29 mm, Pins=32, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=2 MB, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Versorgungsstrom=100 µA, Zugriffszeit=55 ns, Bauform=PDIP, Montageart=Durchsteckmontage, Organisation=256 k x 8 Bit, Schnittstellen=Parallel, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542323900
Weitere Suchbegriffe: microchip eprom, eprom, eprom 2mbit, OTP-EPROM
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
132
€ 25,00*
ab € 5,60*
€ 6,92*
1
€ 5,90*
ab € 4,90*
€ 7,41*
12
Frei Haus
ab € 5,72*
€ 7,57*
2
€ 8,95*
ab € 5,19*
€ 7,58*
Lager 115
140
1
€ 5,95*
ab € 5,52*
€ 8,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Atmel
AT27C020-90PU
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.