Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATMEL AT27C020-90PU ONE TIME PROGRAMMABLE (OTP) EPROM IC, Me


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2748827
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     AT27C020-90PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
eprom
Produktpalette: -
  • IC-Montage: Through Hole
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Speicherkonfiguration: 256K x 8bit
  • Speicherdichte: 2 Mbit
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • MSL: MSL 3 - 168 hours
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, ATMEL, AT27C020-90PU, 2748827, 274-8827
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,07*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,89*
    € 8,20
    pro Stück
    ab 36 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 108 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    ab 252 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.