Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 3 ... 6.5mm, M12, Polyamid, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30113451
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     HSK-K BLACK M12 3-6.5MM. LONG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung m12
Kabelverschraubung, Typ=HSK-K BLACK M12 3-6.5MM. LONG, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=-999, Klemmdurchmesser max.=6.5 mm, Klemmdurchmesser min.=3 mm, Farbcodierungen=RAL 9005, Farbe Ummantelung=Schwarz, Inkl. Gegenmutter=Nein, Material Kabelverschraubung=Polyamid, Gewindegrösse=M12, IP-Schutzart=IP68, Serien=HSK-K
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
16 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.