Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 15 ... 28V 12V Fest 6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30112981
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R-78E12-0.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Platinen Netzteil
DC/DC-Wandler, Typ=R-78E12-0.5, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=500 mA, Ausgänge=1, Breite=8.5 mm, Effizienz=95 %, Eingangsspannung, max.=28 V, Eingangsspannung, min.=15 V, Höhe=10.4 mm, Länge=11.6 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=7976000 h, Nennleistung=6 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=50 mV, Anschlussart=Pins, Ausgangstyp=Fest, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzklasse=Kurzschlussschutz, Serien=R-7, Zusätzliche Ausgänge=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
10 mm
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
2,5 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, Schaltregler-IC, dc dc wandler recom, platinen netzteil, DC/DC-Wandler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,66*
€ 4,52*
€ 5,90*
ab € 2,56*
€ 4,58*
Lager 115
58
€ 5,95*
ab € 3,08*
€ 5,31*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 8,05*
€ 4,00*
ab € 4,96*
€ 8,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.