Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterblock 1 Schliesser / 1 Öffner, 1 Schliesser (NO) / 1 Öffner (NC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30112056
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LA1KN11
EAN/GTIN:
     3389110500059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalterblock, Typ=LA1KN11, Nennisolierspannung=750 V, Schaltspannung – AC=17 V, Schaltspannung – DC=17 V, Schaltstrom – AC=5 mA, Schaltstrom – DC=5 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser 1 Öffner, Lebensdauer – elektrisch=-999, Lebensdauer – mechanisch=-999, Montageart=Schraubklemmanschluss, Schutzart=IP2X, Serien=TeSys
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
36 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
32 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,76*
€ 5,07*
1 Tag
252
€ 6,40*
ab € 4,51*
€ 6,06*
€ 5,46*
ab € 4,58*
€ 6,13*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 6,25*
Lager 115
17
€ 5,95*
ab € 8,04*
€ 11,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.