Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV, SITOP, DC-USV, DIN-Schienenmontage, 240W, 24V, 1x Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110806
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP4134-3AB00-0AY0
EAN/GTIN:
     4025515154181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
USV, Typ=6EP4134-3AB00-0AY0, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=10 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=50 mm, Effizienz=98 %, Eingangsspannung=24 V, Höhe=125 mm, Kapazität=-999, Nennleistung=240 W, Tiefe=125 mm, Ausgangsanschlusstyp=Schraubklemme, Eingangsanschlusstyp=Schraubklemme, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, USV-Typ=DC-USV, Serien=SITOP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
451 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 142,97*
€ 163,14*
Frei Haus
ab € 144,69*
€ 170,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 148,17*
€ 170,13*
Frei Haus
ab € 149,79*
€ 171,95*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 171,85*
€ 205,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,84*
€ 244,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,10*
€ 241,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,95*
€ 229,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,43*
€ 225,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,25*
€ 221,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,85*
€ 204,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP41340GB000AY0
ab € 107,26*
Zubehör
Siemens
6EP41320GB000AY0
ab € 224,99*
Zubehör
Siemens
6EP41350GE000AY0
ab € 196,60*
Zubehör
Siemens
6EP41320JA000AY0
ab € 332,54*
Zubehör
Siemens
6EP41330GA000AY0
ab € 124,78*
Zubehör
Siemens
6EP41370GE000AY0
ab € 566,64*
Zubehör
Siemens
6EP41340JA000AY0
ab € 817,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.