Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SITOP UPS1600 Industrielle USV-Anlage (DIN Rail)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A432831
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP4134-3AB00-0AY0
EAN/GTIN:
     4016138938524
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Durch die Kombination eines DC-USV-Moduls SITOP UPS1600 mit mindestens einem Batteriemodul UPS1100 und einer SITOP-Stromversorgung werden längere Netzausfälle absolut unterbrechungsfrei überbrückt. Das intelligente Batteriemanagement erkennt automatisch die UPS1100-Energiespeicher, sorgt für optimales temperaturgeführtes Laden und fortlaufende Überwachung. Die kompakten DC-USV-Module sind überlastfähig um z. B. den Einschaltstrom von Industrie-PCs zu liefern. Für den Inselbetrieb ermöglichen sie den Start aus der Batterie.

Die DC-USV kommuniziert offen über USB oder Ethernet/ PROFINET. Über die zwei Ethernet/PROFINET-Ports kann sie einfach in die PC- oder in die SPS-Welt eingebunden werden. Die vollständige Integration in TIA bietet komfortables Engineering im TIA Portal und wird unterstützt durch vorgefertigte Funktionsbausteine für S7-Anwenderprogramme und WinCC Faceplates für die schnelle Visualisierung.

Mit dem SITOP UPS Manager ist auch eine einfache Überwachung und Konfiguration in PC-Systemen möglich, z. B. das Herunterfahren mehrerer PCs nach dem Master-Slave-Prinzip. Der integrierte Web-Server erlaubt auch die Fernüberwachung der DC-USV.
Lieferumfang:
DC-USV-Modul
Weitere Informationen:
Höhe:
125 mm
Breite:
50 mm
Gewicht:
380 g
Max. Strom:
10 A
Typ:
SITOP UPS1600
Anschlüsse:
Schraubanschluss
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
10 A
Ausgangsspannung (min.):
22 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
27 V/DC
Ausgang:
Schraubklemmen
Eingangsspannung (max.):
29 V/DC
Eingangsspannung (min.):
22 V/DC
Eingangsspannung:
22 V/DC - 29 V/DC
Produkt-Art:
Industrielle USV-Anlage (DIN Rail)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 142,31*
€ 162,30*
Lager 615
Frei Haus
ab € 145,65*
€ 169,34*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 148,66*
€ 169,35*
Frei Haus
ab € 150,63*
€ 171,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 155,07*
€ 176,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,34*
€ 201,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,78*
€ 198,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,47*
€ 196,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,22*
€ 190,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,98*
€ 185,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,65*
€ 173,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP41340GB000AY0
ab € 107,40*
Zubehör
Siemens
6EP41320GB000AY0
ab € 225,66*
Zubehör
Siemens
6EP41350GE000AY0
ab € 197,81*
Zubehör
Siemens
6EP41320JA000AY0
ab € 332,00*
Zubehör
Siemens
6EP41330GA000AY0
ab € 124,56*
Zubehör
Siemens
6EP41370GE000AY0
ab € 566,23*
Zubehör
Siemens
6EP41340JA000AY0
ab € 815,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.