Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punch Down Tool, Abisolierwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110726
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 550-00214
EAN/GTIN:
     653415246329
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Punch Down Tool, Typ=RND 550-00214, Werkzeugtyp=Abisolierwerkzeug
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
25 mm
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
73 g
Breite:
48 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205598000
Weitere Suchbegriffe: abisolierwerkzeug rnd, abisolierer, Punch Down Tool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.