Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 15V, 600W, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110686
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P6SMBJ15CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=P6SMBJ15CA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchbruchspannung max.=18.6 V, Durchbruchspannung min.=16.7 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=24.4 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=15 V, Sperrleckstrom max.=5 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-214AA, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=P6SMBJ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, diode diotec, TVS-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12000
250
Frei Haus
ab € 0,0616*
€ 0,1031*
7 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 0,0616*
€ 0,1031*
3000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,16*
Lager 115
2892
25
€ 5,95*
ab € 0,1015*
€ 0,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1848*
€ 0,21991
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1539*
€ 0,18314
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1462*
€ 0,17398
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1379*
€ 0,1641
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1252*
€ 0,14899
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.