Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 300mW 3.3V 86mA SOD-323F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110681
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     MM3Z3V3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Zenerdiode, Typ=MM3Z3V3, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=300 mW, Pins=2, Prüfstrom=-999, Reflow Löttemperatur max=-999, Thermischer Widerstand=417 K/W, Zener-Impedanz=85 Ω, Zener-Spannung=3.3 V, Zener-Strom=86 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=SOD-323F, Konfiguration=Einfach, Montageart=SMT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,050 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,05 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0175*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.