Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinsignaldiode 3A 600V SMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110677
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ES3D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
diotec gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode, Typ=ES3D, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=200 V, Kapazität=20 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=3 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=125 A, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=20 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=600 V, Spitzensperrstrom=5 µA, Thermischer Widerstand=10 K/W, Bauform=SMC, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,48*
Lager 115
148
5
€ 5,95*
ab € 0,2663*
€ 0,5218*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5218*
€ 0,62094
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4574*
€ 0,54431
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4274*
€ 0,50861
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3763*
€ 0,4478
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3463*
€ 0,4121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3363*
€ 0,4002
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2663*
€ 0,3169
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,609* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.