Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triggerdiode Durchsteckmontage 150 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110675
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     DB3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Triac
Triggerdiode
diode diotec
Triggerdiode, Typ=DB3, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Kippspannung=28 V, Kippstrom=200 µA, Leistungsverteilung (PV)=150 mW, Pins=2, Bauform=DO-35, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
64 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: triggerdiode, diode do-35
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0298*
2 Tage
3769
100
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0466*
Lager 115
7448
50
€ 5,95*
ab € 0,0518*
€ 0,108*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.