Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 342V, 1.5kW, DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110661
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1.5KE400CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
TVS-Diode, Typ=1.5KE400CA, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchbruchspannung max.=420 V, Durchbruchspannung min.=380 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=548 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=342 V, Sperrleckstrom max.=5 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=1.5 kW, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-201, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware, Serien=1.5KE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
6 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
1,1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, diode diotec, TVS-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,71*
25
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,82*
2 Tage
1113
10
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,84*
Lager 115
832
3
€ 5,95*
ab € 0,631*
€ 1,368*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,368*
€ 1,62792
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,176*
€ 1,39944
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,116*
€ 1,32804
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,911*
€ 1,08409
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,871*
€ 1,03649
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,811*
€ 0,96509
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,791*
€ 0,94129
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,631*
€ 0,75089
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,104* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.