Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandkabel 26x 0.08mm² Nicht geschirmt 30m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110007
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3625-26
EAN/GTIN:
     50054007545458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 3m 26 polig
Flachbandkabel, Typ=3625-26, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=26 mm, Charakteristische Impedanz=146 Ω, Elektrische Kapazität=32.2 pF/m, Litzen=26, Nennspannung=300 V, Pole=26, Querschnitt=0.08 mm², Querschnitt AWG=28 AWG, Raster=1 mm, Rollenlänge=30 m, Hi-Flex=Ja, Kabelfarbe=Grau, Mit/ohne Abschirmung=Nicht geschirmt, Konformität mit Normen=UL Listed, Serien=3625
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
50 mm
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
1417 g
Breite:
220 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 3m
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
300
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,13667*
€ 5,69*
1 Tag
48
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 4,59*
€ 8,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Meter
ab 90 Meter
€ 5,23667*
€ 6,23164
pro Meter
ab 150 Meter
€ 5,14667*
€ 6,12454
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,13667*
€ 4,92264
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 170,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
FCC5-A-C8
ab € 0,78*
Zubehör
Multicomp
FC-15
ab € 9,53*
Zubehör
Multicomp
FC-20
ab € 11,18*
Zubehör
Multicomp
FC-25
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.