Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandkabel 10x 0.08mm² Nicht geschirmt 30m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110000
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3319-10
EAN/GTIN:
     50054007838536
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachbandkabel 10pol 30m
Flachbandkabel, Typ=3319-10, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=12.7 mm, Charakteristische Impedanz=103 Ω, Elektrische Kapazität=43.6 pF/m, Litzen=10, Nennspannung=300 V, Pole=10, Querschnitt=0.08 mm², Querschnitt AWG=28 AWG, Raster=1.27 mm, Rollenlänge=30 m, Hi-Flex=Ja, Kabelfarbe=Schwarz, Mit/ohne Abschirmung=Nicht geschirmt, Konformität mit Normen=UL Listed, Serien=3319
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
38 mm
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
618,6 g
Breite:
220 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 10pol
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
60
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,23334*
€ 14,51*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 11,29*
€ 19,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 14,51*
€ 17,2669
pro Meter
ab 90 Meter
€ 14,42334*
€ 17,16377
pro Meter
ab 150 Meter
€ 14,04334*
€ 16,71157
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,23334*
€ 13,36767
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 435,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
94 15 215
ab € 34,59*
Zubehör
Duratool
2021-01
ab € 6,72*
Zubehör
Multicomp
FC-15
ab € 9,55*
Zubehör
Multicomp
FC-20
ab € 11,17*
Zubehör
Multicomp
FC-25
ab € 12,57*
Zubehör
Multicomp
FC-28
ab € 14,16*
Zubehör
Multicomp
FC-30
ab € 0,664*
Zubehör
Multicomp
HT-502C
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.