Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandkabel 16x 0.08mm² Nicht geschirmt 30m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109996
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3302-16
EAN/GTIN:
     50051138405125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 3m
Flachbandkabel, Typ=3302-16, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=20.32 mm, Charakteristische Impedanz=105 Ω, Elektrische Kapazität=46.3 pF/m, Litzen=7, Nennspannung=300 V, Pole=16, Querschnitt=0.08 mm², Querschnitt AWG=28 AWG, Raster=1.27 mm, Rollenlänge=30 m, Brandschutzeigenschaften=UL VW-1, Hi-Flex=Nein, Kabelfarbe=Schwarz, blau, braun, grün, grau, orange, rot, violett, weiss, gelb, Mit/ohne Abschirmung=Nicht geschirmt, Konformität mit Normen=UL Listed, Serien=3302
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
40 mm
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
1080 g
Breite:
220 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 16x1,5
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
90
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,81667*
€ 4,00334*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,15067*
€ 4,23634*
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,427*
€ 4,47134*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,86*
€ 4,60*
50 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 3,88*
€ 6,91*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 4,00334*
€ 4,76397
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,69334*
€ 4,39507
pro Meter
ab 150 Meter
€ 3,50334*
€ 4,16897
pro Meter
ab 300 Meter
€ 3,40667*
€ 4,05394
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,81667*
€ 3,35184
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 120,1002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.