Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter 36A 520V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109666
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN3256H3633
EAN/GTIN:
     7612774473046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter, Typ=FN3256H3633, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=118 mm, Höhe=85 mm, Induktivität=-999, Kapazität Cx=-999, Kapazität Cy=-999, Leckstrom=600 µA, Länge=130 mm, Nennspannung (AC)=520 V, Nennstrom=36 A, Anschlussart=Klemmenblock, Filtertyp=Kompaktes Leitungsfilter, Schutzart=IP20, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
110 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
1310 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532290000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
36
Frei Haus
ab € 168,21*
€ 203,69*
Frei Haus
ab € 179,10*
€ 217,12*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,79*
€ 223,69*
Frei Haus
ab € 200,05*
€ 261,12*
€ 5,90*
ab € 192,58*
€ 262,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,69*
€ 242,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,18*
€ 241,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,53*
€ 225,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,15*
€ 212,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,21*
€ 200,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.