Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter, 12 A, 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109607
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2030-12-06
EAN/GTIN:
     7612774463665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter, Typ=FN2030-12-06, Alternative (Alias)=FN20301206, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=54 mm, Höhe=30.3 mm, Induktivität=4 mH, Kapazität Cx=1 µF, Kapazität Cy=10 nF, Leckstrom=790 µA, Länge=85 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=12 A, Widerstand=330 kΩ, Anschlussart=Schnellverbindung/Lot, Filtertyp=AC / DC EMI-Filter, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
35 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
202 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 19,63*
€ 23,90*
Lager 115
32
1
€ 5,95*
ab € 17,31*
€ 26,31*
1
€ 5,90*
ab € 16,77*
€ 29,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.