Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter, 10 A, 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109598
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN20101007
EAN/GTIN:
     7612774455080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMI-Filter
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzfilter, Typ=FN20101007, Alternative (Alias)=FN20101007, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=35 mm, Höhe=29.3 mm, Induktivität=800 µH, Kapazität Cx=100 nF, Kapazität Cy=4.7 nF, Leckstrom=660 µA, Länge=64 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=10 A, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Kabelführung, Filtertyp=AC / DC EMI-Filter, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
35 mm
Tiefe:
68 mm
Bruttogewicht:
91 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
€ 5,90*
ab € 12,72*
€ 15,63*
60
Frei Haus
ab € 13,89*
€ 17,12*
Lager 115
22
1
€ 5,95*
ab € 12,27*
€ 20,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.