Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32-Kanal-Hochgeschwindigkeits-Differenzial-Multiplexer-Modul Geeignet für Multimeter und Oszilloskope von Keithley


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108851
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     7703
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Multimeter
Multitester
Multiplexer
32-Kanal-Hochgeschwindigkeits-Differenzial-Multiplexer-Modul, Typ=7703, Geeignet für=Multimeter und Oszilloskope von Keithley, Produktart=Differenzial-Multiplizierer, 32 Kanäle, Steckverbindertyp=2x 50-polige Stecker D-Shell
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
110 mm
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
1395 g
Breite:
230 mm
MERCATEO_WA_NR:
8537109199
Weitere Suchbegriffe: Multiplexor, DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, keithley multiplexer, multiplexer, 32-Kanal-Hochgeschwindigkeits-Differenzial-Multiplexer-Modul
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.567,67*
€ 1.645,36*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.639,28*
€ 1.722,58*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 1.704,37*
€ 1.785,48*
Frei Haus
ab € 1.756,59*
€ 1.897,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.785,48*
€ 2.124,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.774,59*
€ 2.111,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.737,18*
€ 2.067,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.715,23*
€ 2.041,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.704,37*
€ 2.028,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keithley Instruments
7007-1
ab € 193,75*
Zubehör
Keithley Instruments
7705-MTC-2
ab € 800,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.