Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Entfernungsmesser 100 m 20 Datenpunkte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108726
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     DT100M
EAN/GTIN:
     793950521014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Laser-Entfernungsmesser, Typ=DT100M, Breite=56 mm, Höhe=32 mm, Länge=116 mm, Messbereich max.=100 m, Wellenlänge des Lasers=-999, Batterien=2 x AAA (im Lieferumfang enthalten), Laserklasse=Klasse II, Speicher=20 Datenpunkte, Genauigkeit=±2 mm, Masseinheiten=ft in m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
180 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
240 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025804089
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 75,72*
€ 96,15*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 78,33*
€ 96,16*
€ 3,50*
ab € 87,68*
€ 106,50*
€ 5,90*
ab € 94,01*
€ 114,02*
Lager 115
10
Frei Haus
ab € 109,17*
€ 131,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,59*
€ 155,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.