Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 1000uF, 350uA, 35V, 2.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108254
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1V102B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFR1V102B, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=12.5 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=1000 µF, Lebensdauer=10000 h, Leckstrom=350 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=2.6 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Gurtware, Serien=FR
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,55*
500
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,59*
1 Tag
3045
1
€ 14,99*
ab € 0,426*
€ 1,398*
3
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 1,40*
Lager 115
1578
1
€ 5,95*
ab € 0,796*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,363*
€ 1,62197
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,036*
€ 1,23284
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,976*
€ 1,16144
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,876*
€ 1,04244
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,856*
€ 1,01864
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,796*
€ 0,94724
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1V102B
ab € 0,426*
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1V102
ab € 0,267*
Ähnlich
RS Pro
1701226
ab € 127,27*
Ähnlich
Vishay
MAL215050102E3
ab € 0,958*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.