Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FR, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 35V dc, Ø 12.5mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1763769
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1V102B
EAN/GTIN:
     5059039531165
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 Dia. x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Polarisiert = Polar
Verlustleistungsfaktor = 0.12%

Panasonic ElektrolytkondensDer Elektrolytkondensator der Panasonic FR-Serie hat eine Kapazität von 1000 μF und ist für Durchgangsbohrungen geeignet. Er hat einen Durchmesser von 12,5 mm, eine Höhe von 20 mm und ein Anschlussmaß von 5 mm. Dieser Polarkondensator besteht aus Aluminium und die Gehäuseform ist radial. Er erfordert eine Spannung von 35 V dc und einen Brummstrom von 2600 mA.Eigenschaften und Vorteile• Lebensdauer von 5000 Stunden bis 10000 Stunden bei 105 °C • Leckstrom: 1 μA • 1000 Stunden Lebensdauer • Niedriger ESR • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 105 °C. • Toleranz: ±20 %Anwendungen• Computerhauptplatinen • Haushaltsgeräte • Netzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 Dia. x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Polarisiert:
Polar
Verlustleistungsfaktor:
0.12%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 1000µf 35v, elektrolyt kondensator tht, elektrolytkondensator tht 1000uf, 1763769, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUFR1V102B, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,50*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,57*
2 Tage
852
1
€ 14,99*
ab € 0,426*
€ 1,388*
3
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 1,39*
2 Tage
1558
1
€ 5,95*
ab € 0,796*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 285,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1V102B
ab € 0,426*
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1V102
ab € 0,267*
Ähnlich
RS Pro
1701226
ab € 126,62*
Ähnlich
Vishay
MAL215050102E3
ab € 0,958*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.