Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 35V dc, Ø 10mm x 20mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 35V dc, Ø 10mm x 20mm x 20mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1701226
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1701226
EAN/GTIN:
     5056279084345
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Länge = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Leckstrom =
<= 0,01 CV oder 3 μA bei 1 min
Verlustleistungsfaktor = 12%

Universal Radial 25 bis 50 V. Dieser Aluminium-Axialkondensator von RS Serie 105°C verfügt über eine Sicherheitsventilkonstruktion. Geeignet für eine Vielzahl von Zwecken, häufig verwendet für Kommunikationsgeräte-Anwendungen und für Schaltnetzteile. Sicherheitsventil-Bauweise Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen und Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Länge:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Leckstrom:
<BR/> <= 0,01 CV oder 3 μA bei 1 min
Verlustleistungsfaktor:
12%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 1000uf 35v, alu elko, alu elko 1000µf, 1701226, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS10835VRL10X20, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,25326* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,49*
€ 215,9731
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,05*
€ 205,9295
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 166,87*
€ 198,5753
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,98*
€ 170,1462
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,85*
€ 166,4215
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,63*
€ 150,6897
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.