Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Flanschgehäuse TWF 45.6x90x27.5mm Dunkelgrau ABS IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30106183
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     TWF5-3-9D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Flanschgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
Kunststoff-Flanschgehäuse, Typ=TWF5-3-9D, Aussenmass Breite=45.6 mm, Aussenmass Höhe=27.5 mm, Aussenmass Tiefe=90 mm, Gewicht=43 g, Innenmass Breite=39 mm, Innenmass Höhe=21.5 mm, Innenmass Tiefe=90 mm, Gehäusefarbe=Dunkelgrau, Gehäusematerial=ABS, Gehäusetyp=Mit Flansch, Schutzart=IP40, Brandschutzklasse=UL 94 V0, Konformität mit Normen=-999, Serie=TWF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
29 mm
Tiefe:
111 mm
Bruttogewicht:
47 g
Breite:
46 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: flanschgehäuse, abs-gehäuse takachi, Kunststoff-Flanschgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,15*
€ 6,40*
Lager 115
36
€ 5,95*
ab € 4,96*
€ 10,60*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,79*
€ 12,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TAKACHI
TWF5-3-9W
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.