Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-ChipLED Grün 530nm 20mA 3.2V -65 / 65° / °


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30105931
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VLMTG1300-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led 3,6v
SMD-ChipLED, Typ=VLMTG1300-GS08, Blickwinkel=-65 ° 65 °, Durchlassspannung (Vf)=3.2 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=450 mcd, Spitzenwellenlänge=530 nm, LED-Farbe=Grün, Leuchtkörper (Norm)=0603, Linsenfarbe=Transparent, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=1.1 x 0.52 mm, Serien=ChipLED
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: SMD-ChipLED
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,0407*
€ 0,0679*
5
€ 5,90*
ab € 0,0568*
€ 0,2512*
Lager 115
2365
10
€ 5,95*
ab € 0,123*
€ 0,4302*
1 Tag
9790
5
€ 14,99*
ab € 0,105*
€ 0,719*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4302*
€ 0,51194
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2827*
€ 0,33641
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,302* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,18*
Zubehör
Infineon
BCR420UE6327HTSA1
ab € 0,133*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.