Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-ChipLED Rot 639nm 30mA 2V -65 / 65° / °


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30105922
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VLMS1300-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
SMD-ChipLED, Typ=VLMS1300-GS08, Blickwinkel=-65 ° 65 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=30 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=54 mcd, Spitzenwellenlänge=639 nm, LED-Farbe=Rot, Leuchtkörper (Norm)=0603, Linsenfarbe=Transparent, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=1.1 x 0.52 mm, Serien=ChipLED
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: SMD-ChipLED
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0403*
5
€ 5,90*
ab € 0,0294*
€ 0,2514*
Lager 115
nicht lagernd
25
€ 5,95*
ab € 0,0875*
€ 0,3391*
1 Tag
75399
5
€ 14,99*
ab € 0,068*
€ 0,4402*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3391*
€ 0,40353
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1579*
€ 0,1879
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1266*
€ 0,15065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1203*
€ 0,14316
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,4775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,18*
Zubehör
Infineon
BCR420UE6327HTSA1
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.