Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pmod COLOR-Modul I²C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30104334
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-348
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Pmod COLOR-Modul, Typ=410-348, Breite=34.3 mm, Höhe=-999, Länge=20.32 mm, Speichergrösse=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Pmod, Produktart=Farbsensormodul, Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
35 mm
Tiefe:
77 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
51 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Farbsensor, eval board, Pmod COLOR-Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 14,15*
€ 20,40*
€ 8,95*
ab € 13,89*
€ 20,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.