Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladegerät für NiMH/NiCd-Akkus, 800mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30103875
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0023
EAN/GTIN:
     4013674036448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Akkuladegerät für NiMH/NiCd-Akkus, Typ=1001-0023, Ausgangsspannung=14.5 V, Ausgangsstrom=800 mA, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Kapazität, max.=10 Ah, Kapazität, min.=800 mAh, Ausgangsanschlusstyp=1 … 10 NiMH-/NiCd-Zellen, Batterietechnologie=NiCd NiMH, Eingangsanschlusstyp=AC-Netzstecker, Wiederaufladbare Zellen=NiMH-Batteriepack NiCd-Batteriepack
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
74 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
336 g
Breite:
96 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 30,27*
€ 38,39*
3 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 33,6208*
€ 42,6308*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 33,96*
€ 43,19*
1
€ 4,00*
ab € 33,80*
€ 43,19*
Lager 115
60
1
Frei Haus
ab € 41,68*
€ 59,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.