Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtschranke PNP / NPN-Open-Collector 7m 1ms 24V 100mA IP67 SA1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30102578
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA1U-P07MW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Lichtschranke, Typ=SA1U-P07MW, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=25 mm, Erfassungsreichweite max.=7 m, Erfassungsreichweite mind.=200 mm, Höhe=67.5 mm, Laststrom=100 mA, Länge=85 mm, Reaktionszeit=1 ms, Anschlussart=Reihenklemme, M3, Art der Ausgabe optischer Sensor=PNP NPN-Open-Collector, Lichtart=LED, rot, Schaltart=Hell-EIN / Dunkel-EIN, Schutzart=IP67, Sensorart=Reflexionslichtschranke, Serien=SA1U
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
50 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
230,6 g
Breite:
123 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500500
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,18*
€ 140,54*
Frei Haus
ab € 98,16*
€ 140,55*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 102,24*
€ 146,18*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,29*
€ 149,34*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,18*
€ 173,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,15*
€ 160,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.