Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtschranke PNP 1m 1ms 30V 100mA IP67 SA1E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30102498
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA1E-PP1C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Lichtschranke, Typ=SA1E-PP1C, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=10.8 mm, Erfassungsreichweite max.=1 m, Höhe=36 mm, Laststrom=100 mA, Länge=19.5 mm, Reaktionszeit=1 ms, Anschlussart=Stecker, M8, Art der Ausgabe optischer Sensor=PNP, Lichtart=LED, rot, Schaltart=Hell-EIN, Schutzart=IP67, Sensorart=Polarisierter Reflexionssensor, Serien=SA1E
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 76,30*
€ 110,12*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 83,63*
€ 112,61*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,61*
€ 134,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.