Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtschranke NPN 2.5m 1ms 30V 100mA IP67 SA1E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30102495
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA1E-PN1-2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Lichtschranke, Typ=SA1E-PN1-2M, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=10.8 mm, Erfassungsreichweite max.=2.5 m, Höhe=31.5 mm, Laststrom=100 mA, Länge=19.5 mm, Reaktionszeit=1 ms, Anschlussart=Kabel, Art der Ausgabe optischer Sensor=NPN, Lichtart=LED, rot, Schaltart=Hell-EIN, Schutzart=IP67, Sensorart=Polarisierter Reflexionssensor, Serien=SA1E
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
15 mm
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
50 g
Breite:
176 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500500
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 54,64*
€ 108,52*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 81,08*
€ 108,53*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.