Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30102376 Herst.-Nr.: 110657 EAN/GTIN: 4250184122876 |
| | |
|
| | |
| Zeitrelais, Typ=110657, Alternative (Alias)=MARk-E08, Anzahl Zeitbereiche=8, Anzahl an Funktionen=5, Betriebsspannung, max.=230 VAC, Betriebsspannung, min.=-999, Schaltleistung – AC=1.5 kVA, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=6 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=10 h, Zeiteinstellung min.=0.15 s, Zeitverzögerung=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Betriebsart=Ansprech-/rückfallverzögert Einschaltwischend Blinkend pausebeginnend Blinkend impulsbeginnend, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP20 IP40, Serien=MARk Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CH | Höhe: | 25 mm | Tiefe: | 77 mm | Bruttogewicht: | 88 g | Breite: | 65 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536309090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,54* | € 22,39* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,53* | € 22,50* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,76* | € 23,92* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 17,83* | € 23,93* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,48* | € 56,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|