Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSM-Antenne, 2G / 3G / 4G, 1 dBi, U.FL, Klebebefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30101972
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     X000016
EAN/GTIN:
     813747020114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarm Modem
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer Zubehör
GSM-Antenne, Typ=X000016, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=16 mm, Höhe=5 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=-999, Länge=130 mm, Antennensteckverbindertyp=U.FL, Montageart=Klebebefestigung, Polarisierung=Linear, VSWR=2:1, Frequenzbandbereich=824 ... 900 MHz 880 ... 960 MHz 1.71 ... 1.88 GHz 1.85 ... 2 GHz 1.92 ... 2.17 GHz, Netzwerkanwendungen=2G 3G 4G, Netzwerke/Technologie=GSM, Verstärkung=1 dBi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
5 mm
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,94*
€ 6,80*
€ 8,95*
ab € 4,10*
€ 7,15*
Lager 115
49
€ 5,95*
ab € 4,80*
€ 7,53*
7 Tage
48
€ 6,99*
ab € 9,85*
€ 14,01*
€ 3,50*
ab € 16,52*
€ 22,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.