Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satz mit 4 Nadeln, Edelstahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30101916
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     K4MPTSP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platinenbesteck
Satz mit 4 Nadeln, Typ=K4MPTSP, Länge=190 mm, Material Pinzette=Edelstahl, Spitzenform=Abgewinkelte Nadel Gebogen Haken Gerade Nadel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
104,400 g
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
104,4 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205598000
Weitere Suchbegriffe: Satz mit 4 Nadeln
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Satz
€ 6,90*
ab € 2,7825*
€ 4,235*
1 Tag
68
4
pro Satz
Frei Haus
ab € 3,8025*
€ 5,7375*
4
pro Satz
€ 4,00*
ab € 3,7575*
€ 5,7675*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,50*
€ 12,14*
Lager 115
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 9,39*
€ 14,61*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 14,61*
€ 17,39
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 14,03*
€ 16,70
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 12,64*
€ 15,04
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 11,34*
€ 13,49
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 10,88*
€ 12,95
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 10,38*
€ 12,35
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 9,39*
€ 11,17
pro Satz
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
K6MPTSP
ab € 13,84*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 2,65*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 2,67*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 2,64*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 2,64*
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 2,65*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.