Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop RTM3000 MSO / MDO 2x 100MHz 5GSPS USB / Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30101718
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTM3K-02
EAN/GTIN:
     4250138106969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Touch Display
Touchdisplay
oszilloskop 2-kanal
Oszilloskop, Typ=RTM3K-02, Abtastrate=5 GSPS, Analoge Kanäle=2, Anstiegzeit=3.5 ns, Auflösung vertikal=16 bit, Bandbreite=100 MHz, Digitale Kanäle (MSO)=-999, Eingangsimpedanz=1 MΩ, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=10 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=500 μV/div, Zeitbasis max.=500 s/div, Zeitbasis min.=0.5 ns/div, Anzeigedisplay=LCD-TFT, Garantie=3 Jahre, Messfunktionen=Burst Width Count Positive Pulses Count Negative Pulses Count Falling Edges Count Rising Edges Mean Value RMS Cycle RMS Peak+ Peak- Frequency Period Amplitude Base Level Positive Over Shoot Negative Over Shoot Pulse Width Duty Cycle+ Duty Cycle- Rise Time Fall Time Delay Phase Crest Factor Slew Rate+ Slew Rate-, Schnittstellentyp=USB Ethernet, Stromversorgung=100 bis 240 VAC, 160 W, Trigger=Flanke Breite Video Muster Runt Anstiegzeit Abfallzeit Serieller Bus Linie Zeit abgelaufen, Oszilloskoptyp=MSO / MDO, Serien=RTM3000
Weitere Suchbegriffe: oszilloskop, oszilloskop 100mhz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
76 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.437,93*
€ 3.650,82*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 3.655,99*
€ 3.866,59*
Frei Haus
ab € 3.669,71*
€ 4.012,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.866,59*
€ 4.601,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.832,28*
€ 4.560,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.724,36*
€ 4.431,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.667,40*
€ 4.364,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.655,99*
€ 4.350,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-B6
ab € 746,23*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-B222
ab € 673,63*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-B223
ab € 3.616,72*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-B225
ab € 5.507,67*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-B1
ab € 1.439,53*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K31
ab € 1.582,69*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K5
ab € 1.158,40*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K3
ab € 1.157,77*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K7
ab € 1.156,25*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K1
ab € 1.147,86*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K6
ab € 1.149,61*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K2
ab € 1.151,48*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K15
ab € 1.150,37*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZA13
ab € 1.001,29*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC10
ab € 4.770,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.