Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softwareoptions-Bundle - R&S RTM3002/RTM3004 Oscilloscope


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30101717
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTM-PK1
EAN/GTIN:
     4250138107270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messgerätesoftware
Software für Messgeräte
Oszilloskop
oszilloskop rohde
Softwareoptions-Bundle, Typ=RTM-PK1, Geeignet für=R&S RTM3002/RTM3004 Oscilloscope, Lizenzart=Software-Upgradekit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
5 mm
Tiefe:
270 mm
Bruttogewicht:
55 g
Breite:
175 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030200000
Weitere Suchbegriffe: software für messgeräte, Softwareoptions-Bundle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.267,17*
€ 3.497,85*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 3.580,80*
€ 3.710,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.710,04*
€ 4.414,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.684,01*
€ 4.383,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.611,61*
€ 4.297,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.580,80*
€ 4.261,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.