Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aura Partikelfilter-Atemschutzmaske, FFP1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30099778
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9310+
EAN/GTIN:
     4046719487462
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Aura Partikelfilter-Atemschutzmaske, Typ=9310+, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewicht=10 g, Lagerungstemperatur max.=25 °C, Lagerungstemperatur min.=-20 °C, Maskengrösse=Standard, Maskenmaterial=Polypropylen, Protective Mask Product Type=Einweg-Partikelfilter-Atemschutzmaske, Schutzgrad=FFP1, Konformität mit Normen=CE EN 149:2001 + A1:2009
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
8 mm
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
6307909899
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.