Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM Parallel 64kB 150ns PDIP Parallel 64kB 150ns PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30099616
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT28C64B-15PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
EEPROM, Typ=AT28C64B-15PU, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14.4 mm, Datenerhalt=10 Years, Höhe=3.94 mm, Länge=37.3 mm, Pins=28, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=64 kB, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Versorgungsstrom=40 mA, Zugriffszeit=150 ns, Bauform=PDIP, Montageart=Durchsteckmontage, Organisation=8 k x 8 Bit, Schnittstellen=Parallel, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
8 mm
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542323900
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 4,81*
€ 7,58*
1
€ 5,90*
ab € 4,89*
€ 7,93*
Lager 115
80
1
€ 5,95*
ab € 5,33*
€ 8,14*
1 Tag
4686
1
€ 14,99*
ab € 5,33*
€ 10,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batronix
BX32P BARLINO
ab € 163,15*
Zubehör
Batronix
BX40 BAGERO
ab € 276,74*
Zubehör
Fischer Elektronik
DIL 28 SMD M
ab € 2,45*
Zubehör
Microchip Technology
ATSTK600-SC01
ab € 80,28*
Zubehör
Multicomp
030-0012
ab € 3,67*
Zubehör
Multicomp
2227MC-28-03-05-F1
ab € 0,463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.