Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 64kbit EEPROM-Parallelspeicher, Parallel Interface, PDIP, 150ns THT 8K x 8 bit, 8K x 28-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1276572
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT28C64B-15PU
EAN/GTIN:
     5059041055246
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 64kbit
Interface-Typ = Parallel
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 28
Organisation = 8K x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 4.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 37.33 x 13.97 x 4.44mm
Zugriffszeit max. = 150ns

EEPROM mit parallelem Zugriff, Microchip
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
64kbit
Interface-Typ:
Parallel
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
28
Organisation:
8K x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
4.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
37.33 x 13.97 x 4.44mm
Zugriffszeit max.:
150ns
Weitere Suchbegriffe: 1276572, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, AT28C64B15PU, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 4,79*
€ 7,71*
1
€ 5,90*
ab € 4,89*
€ 8,05*
2 Tage
80
1
€ 5,95*
ab € 5,31*
€ 8,28*
2 Tage
4684
1
€ 14,99*
ab € 5,34*
€ 10,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 15,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batronix
BX32P BARLINO
ab € 163,57*
Zubehör
Batronix
BX40 BAGERO
ab € 276,72*
Zubehör
Fischer Elektronik
DIL 28 SMD M
ab € 2,44*
Zubehör
Microchip Technology
ATSTK600-SC01
ab € 80,27*
Zubehör
Multicomp
030-0012
ab € 3,67*
Zubehör
Multicomp
2227MC-28-03-05-F1
ab € 0,463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.