Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible Litze PVC, 0.5mm², Kupfer, blank, Weiss, H05V2-K, 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30098371
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00618
EAN/GTIN:
     653415241799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze 100m
litze
Flexible Litze, Typ=RND 475-00618, Alternative (Alias)=2501535 PP001286, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=21 AWG, Testspannung=1 kV, Farbe Ummantelung=Weiss, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H05V2-K, Konformität mit Normen=REACH RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
85 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
1166 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: litze weiß, Flexible Litze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,1988* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 31,85*
€ 37,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 31,10*
€ 37,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 27,81*
€ 33,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,78*
€ 29,49
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 24,06*
€ 28,63
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,88*
€ 23,66
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.