Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible Litze PVC, 0.75mm², Kupfer, blank, Rosa, H05V2-K, 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30098351
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00597
EAN/GTIN:
     653415241669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze 100m
litze
Flexible Litze, Typ=RND 475-00597, Alternative (Alias)=2501511 PP001263, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.75 mm², Querschnitt AWG=19 AWG, Testspannung=1 kV, Farbe Ummantelung=Rosa, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H05V2-K, Konformität mit Normen=REACH RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
75 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
1,5 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: litze pink, Flexible Litze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,1935* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 31,06*
€ 36,96
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 30,24*
€ 35,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,98*
€ 32,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,07*
€ 28,64
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,38*
€ 27,82
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,35*
€ 23,03
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.