Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible Litze PVC, 0.75mm², Kupfer, blank, Hellblau, H05V2-K, 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30098337
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00583
EAN/GTIN:
     653415241553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze 100m
litze
Flexible Litze, Typ=RND 475-00583, Alternative (Alias)=2501495 PP001249, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.75 mm², Querschnitt AWG=19 AWG, Testspannung=1 kV, Farbe Ummantelung=Hellblau, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H05V2-K, Konformität mit Normen=REACH RoHS
Weitere Suchbegriffe: litze hellblau, Flexible Litze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,2506* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 46,98*
€ 55,91
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 45,59*
€ 54,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 40,90*
€ 48,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,72*
€ 36,56
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,77*
€ 35,43
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,06*
€ 29,82
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.