Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible Litze PVC, 0.75mm², Kupfer, blank, Dunkelblau, H05V2-K, 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30098309
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00554
EAN/GTIN:
     653415241331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze 100m
litze
Flexible Litze, Typ=RND 475-00554, Alternative (Alias)=2501456 PP001215, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.75 mm², Querschnitt AWG=19 AWG, Testspannung=1 kV, Farbe Ummantelung=Dunkelblau, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H05V2-K, Konformität mit Normen=REACH RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
82 mm
Tiefe:
152 mm
Bruttogewicht:
1490 g
Breite:
152 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: litze dunkelblau, Flexible Litze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,2564* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 39,17*
€ 46,61
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 37,73*
€ 44,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 34,28*
€ 40,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 31,30*
€ 37,25
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,78*
€ 35,44
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,64*
€ 30,51
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.