| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30098294 Herst.-Nr.: RND 475-00539 EAN/GTIN: 653415241195 |
| | |
|
| | |
| Flexible Litze, Typ=RND 475-00539, Alternative (Alias)=2501435 PP001195, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=21 AWG, Testspannung=1 kV, Farbe Ummantelung=Blau, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H05V2-K, Konformität mit Normen=REACH RoHS Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IN | Höhe: | 81 mm | Tiefe: | 150 mm | Bruttogewicht: | 1189 g | Breite: | 150 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8544499590 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |