Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible Litze PVC, 6mm², Kupfer, blank, Schwarz, H07V2-K, 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30098293
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00538
EAN/GTIN:
     653415241188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze 100m
litze
Flexible Litze, Typ=RND 475-00538, Alternative (Alias)=2501430 PP001191, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Nennspannung max.=750 V, Nennspannung mind.=450 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=6 mm², Querschnitt AWG=10 AWG, Testspannung=1 kV, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H07V2-K, Konformität mit Normen=REACH RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
115 mm
Tiefe:
205 mm
Bruttogewicht:
6,4 g
Breite:
205 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: litze schwarz, Flexible Litze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,37*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,4537* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 182,53*
€ 217,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 181,61*
€ 216,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 167,98*
€ 199,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 159,34*
€ 189,61
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 145,37*
€ 172,99
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.