Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible Litze PVC, 4mm², Kupfer, blank, Schwarz, H07V2-K, 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30098292
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00537
EAN/GTIN:
     653415241171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze 100m
litze
Flexible Litze, Typ=RND 475-00537, Alternative (Alias)=2501429 PP001190, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Nennspannung max.=750 V, Nennspannung mind.=450 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=4 mm², Querschnitt AWG=12 AWG, Testspannung=1 kV, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H07V2-K, Konformität mit Normen=REACH RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
115 mm
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
4350 g
Breite:
175 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: litze schwarz, Flexible Litze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,59*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,8959* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 120,27*
€ 143,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 118,01*
€ 140,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 106,83*
€ 127,13
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 103,78*
€ 123,50
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 89,59*
€ 106,61
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.