Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-sichere hochpräzise Zange Ergo-tek Slim, Stahl, 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30098059
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     ES6024.CR.BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
ESD-sichere hochpräzise Zange Ergo-tek Slim, Typ=ES6024.CR.BG, Länge=140 mm, Material Zangen/Gripzangen/Pinzetten=Stahl, Werkzeugtyp=Langnase
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
21 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
98 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 48,00*
€ 64,74*
€ 8,95*
ab € 49,30*
€ 64,76*
€ 5,90*
ab € 39,68*
€ 65,90*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 51,14*
€ 68,68*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 52,27*
€ 69,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.